Motion
143AD
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849577
N° MFR143AD
Prix2,746.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849577
N° MFR143AD
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
Prix2,746.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Composition
    Synthétique
  • Type de contenant
    Bouteille
  • Qualité alimentaire
    Non
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
  • Type d’huile
    Pétrole aérospatial
  • Point d’écoulement
    -20 °F
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -20 à +600 °F
  • Viscosité
    1,600 cSt à 20° C, 3.5 cSt à 260° C, 42.5 cSt à 100° C, 43 cSt à 99° C, 448 cSt à 40° C, 500 cSt à 38° C, 6 cSt à 204° C, 9,000 cSt à 0° C

Aperçu

Description du fabricant
HUILE KRYTOX 143AD 0.5KG - BOUTEILLE