Motion
0124024
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849579
N° MFR0124024
Prix3,432.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Huile aérospatiale - Bouteille, 0.5 kg
N° D’ARTICLE MI02849579
N° MFR0124024
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
Prix3,432.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    0.5 kg
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Additifs inclus
    Anti-usure
  • Composition
    Synthétique
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Lubrifiants Krytox de LANCEMENT
  • Type d’huile
    Pétrole aérospatial
  • Type de produit
    Moteur et huile moteur
  • Plage de température
    -70 à +300 °F
  • Viscosité
    1.1 cSt à 204° C, 140 cSt à 0° C, 3,000 cSt à -32° C, 32 cSt à 40° C, 35 cSt à 38° C, 5.2 cSt à 100° C, 5.3 cSt à 99° C, 85 cSt à 20° C

Aperçu

Description du fabricant
HUILE KRYTOX 143AZ 0.5KG - BOUTEILLE