Motion
VPL
Graisse pour systèmes sous vide et sous pression - Température extrême, PTFE, composition en perfluoroalkyléther, qualité NLGI 2 , taille de 8 oz, couleur blanche, 0 à +570 °F
N° D’ARTICLE MI02849657
N° MFRLVP
Prix939.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Graisse pour systèmes sous vide et sous pression - Température extrême, PTFE, composition en perfluoroalkyléther, qualité NLGI 2 , taille de 8 oz, couleur blanche, 0 à +570 °F
N° D’ARTICLE MI02849657
N° MFRLVP
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
Prix939.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    8 oz
  • Grade NLGI
    2
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Application
    Systèmes d’aspiration et de pression
  • Couleur
    Blanc
  • Composition
    PTFE, perfluoroalkyléther
  • Épaississeur de graisse
    PTFE
  • Température de fonctionnement maximale
    570 °F
  • Température de fonctionnement min.
    0 °F
  • Série
    VPL
  • Plage de température
    0 à +570 °F
  • Type
    Température extrême

Aperçu

Description du fabricant
GRAISSE 0124028 KRYTOX LVP - TUBE DE 8 OZ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté