Motion
DCS096101
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême en téflon - 6 lb, Jug, non de qualité alimentaire, maximum de +300 °F
N° D’ARTICLE MI02849969
N° MFRDCS096101
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lubrifiant pour chaîne ou câble à pression extrême en téflon - 6 lb, Jug, non de qualité alimentaire, maximum de +300 °F
N° D’ARTICLE MI02849969
N° MFRDCS096101

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    6 lb
  • Poids
    7.25 lb

Détails

  • Certification
    NSF H2
  • Couleur
    Blanc laiteux
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Règlements
    Règlement SAR 40 C.F.R. 372
  • Plage de température
    Maximum de +300 °F
  • Type
    Usage général

Aperçu

Description du fabricant
BIDON DE LUBRIFIANT ÉCONOMISEUR DE CHAÎNE 6LB
  • NSF H-2 n’absorbe pas l’eau ou les contaminants abrasifs, comme la saleté, le grain, la poussière de papier et les poudres de laminoir
  • Le processus d’autonettoyage breveté permet à la structure de la cire d’éliminer les contaminants de la chaîne ou de la surface de friction, aidant les chaînes à mieux fonctionner et à durer plus longtemps
  • La formule brevetée s’applique humide, pénètre et s’installe avec un film de cire PTFE sec, rehaussé d’un molybdène non tachant
  • Fonctionne comme lubrifiant sec jusqu’à 120°F et comme lubrifiant à l’huile de type humide de 120°F à 300°F