Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre100 mm
- Classe ISO1901-01-10 10:35:00
- Extérieur Diamètre105 mm
- Largeur totale105 mm
- Taille d’arbre recommandée99.946 à 100.000 mm
Détails
- MarqueISOSTATIQUE TU
- DescriptionPalier à coussinet-douille en acier PTFE M10060TU100 X 105 X 60mm
- Classe de fret77.5
- Groupe et classeManche unie
- Tolérance de longueur±.25
- Charge à vitesse élevée102000
- Numéro de catalogue du fabricantM10060TU
- Numéro CUP du fabricant00846802069230
- MatérielAcier
- Spécification du matérielPTFE - Sans plomb
- Valeur V max.1900
- Plage de température de fonctionnement-328°F à 536 °F
- Type de produitManchon uni et roulements à bride
- Types de produitsRoulement uni et manchon
- Conformité RoHsN
- Type de roulementRonde
- CUP_NON00846802069230