Motion
00908406

HYDAC CORP
00908406

Manocontacteur pneumatique HYDAC EDS 3386-2-0250-400 PNP (sortie 2 ), corps à orifice (inférieur), orifice fileté NPT mâle 1/4-18 "
N° D’ARTICLE MI02851033
N° MFR00908406
Prix1,284.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HYDAC CORP
00908406

Manocontacteur pneumatique HYDAC EDS 3386-2-0250-400 PNP (sortie 2 ), corps à orifice (inférieur), orifice fileté NPT mâle 1/4-18 "
N° D’ARTICLE MI02851033
N° MFR00908406
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
Prix1,284.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT

Détails

  • Précision
    ≤±0.5 %
  • Connexion électrique
    Homme M12x1, 4 pôles
  • Comp. liquide
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à +250 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -13 à +185 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré (inférieur)
  • Temps de réponse du signal
    10 ms
  • Normes respectées
    CE, EN 50081-1, EN 50081-2, EN 50082-1, EN 50082-2
  • Action de commutation
    PNP (sortie 2 )

Aperçu

Description du fabricant
EDS 3386-2-0250-400-F1

You May Also Like

Les clients ont également acheté