Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Taille du cadre56C
- Longueur du moteur sans arbre5.50 po
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6203
- Dimension C de la longueur totale15.81 po
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre0.6250 po
- Poids33.00 lb
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesCertifié Csa et Ul reconnu
- Plage de température ambiante40 °C
- Montage de la boîte d’assemblageF1 seulement
- Régime de base1140 tr/min
- Pays d’origineUSA
- DescriptionMoteur frein, 0.50 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230/460 V, 1200 tr/min, cadre 56C , TEFC
- Mot-clé de description1/2 hp
- Type de condition de serviceService continu
- Type électriqueCycle d’induction de cage d’écureuil
- Type de boîtierTEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
- Matériau du cadreAcier laminé
- Cote de fréquence60 Hz
- Courant de pleine charge2.40 / 1.20 A
- Efficacité de la pleine charge70.00 %
- Couple de pleine charge36 pi-lb
- Code d’harmonisation8501.51.4040
- HP0.50 hp;0.37 kW
- Classe d’isolationB
- Cote IP43
- Code KVAK
- kW0.37 kW
- Numéro de catalogue du fabricant114152.00
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant691720013281
- ModèleC6T11FK5F
- Catégorie de moteurMoteur de frein à usage général
- Code de conception du moteurB
- Puissance du moteur1/2 hp
- Orientation du moteurhorizontal
- Phase du moteur3 ph
- Poteaux de moteur6 pôles
- Tension d’alimentation du moteur208-230 V, 460 V
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeAucune protection
- Type de produitMoteurs de frein
- Rotation de l’arbreRéversible
- Type d’arbreNEMA 56
- Normes respectéesHomologué CSA et UL
- Méthode de démarrageDe l’autre côté de la ligne
- Rpm synchrone1200 tr/min
- Protection thermiqueAucun
- Type de roulement0
- CUP_NON691720013281
- Tension230/460 V
- Volts à fréquence208-230/460 V à 60 Hz
- Schéma de câblage
Aperçu
- Arrêt positif et maintien des freins sans danger
- La charge s’arrête automatiquement lorsque l’alimentation est coupée
- Conceptions de déverrouillage manuel des freins
- Serpentins de frein à double tension
- Fonctionnement à 208-230/460 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.