Motion
LD-40X30-TUFR

DODGE
LD-40X30-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD, Two-Piece Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 44-1/2 in Bolt Center, 46.2500 in Length
N° D’ARTICLE MI02851596
N° MFRLD-40X30-TUFR
Prix1,244.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
LD-40X30-TUFR

Pillow Block Take-Up Frame - LD, Two-Piece Saddle Mount Type, 30.0000 in Travel, 44-1/2 in Bolt Center, 46.2500 in Length
N° D’ARTICLE MI02851596
N° MFRLD-40X30-TUFR
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
Prix1,244.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Base Largeur  
    4-3/4 po
  • Longueur du boulon du centre au centre
    44.5000 po
  • Hauteur totale
    3.1875 po
  • Global Longueur  
    46.2500 po
  • Diamètre de la tige
    3/4 po
  • Voyage  
    30.0000 po
  • Poids
    34 lb

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Matériau du cadre
    Acier au carbone
  • Type de cadre
    Support de selle deux pièces
  • Numéro de catalogue du fabricant
    038921
  • Type de produit
    Cadres de prise en charge de bloc d’oreiller
  • Série
    LD
  • Style
    Service léger
  • CUP_NON
    782475839643

Aperçu

Description du fabricant
LD40-30 038921