Motion
100106

OILSAFE
100106

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI02851715
N° MFR100106
Prix50.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

OILSAFE
100106

Couvercle de stockage de fût
N° D’ARTICLE MI02851715
N° MFR100106
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
Prix50.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    105 mm
  • Longueur
    147 mm
  • Poids
    0.65 lb

Détails

  • Matériau du corps
    Ingénierie du plastique
  • Couleur
    Orange
  • Caractéristiques et avantages
    • Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle • Construction ultra durable qui ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® authentiques • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L • Orange
  • Matériel
    Ingénierie du plastique

Aperçu

Description du fabricant
100106 COUVERCLE DE RANGEMENT ORANGE
  • Idéal pour le stockage et le transport de fluides sur site
  • Solution de rechange plus sûre et pratique à la manipulation de fûts plus grands et plus volumineux
  • Fabriqué avec des matériaux résistants à la chaleur de qualité industrielle
  • La construction ultra durable ne se déforme pas, ne fuit pas et ne se brise pas
  • La conception avancée du filetage d’étanchéité assure un ajustement sûr sur les fûts OilSafe ® d’origine
  • S’adapte à tous les fûts OilSafe® de 1.5-, 2, 3, 5 ou 10 pintes/L
  • Orange