Motion
ZARF1560-L-TV

INA (SCHAEFFLER)
ZARF1560-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 53 mm
N° D’ARTICLE MI02852700
N° MFRZARF1560-L-TV
Prix3,742.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

INA (SCHAEFFLER)
ZARF1560-L-TV

Roulement cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial - Rouleau cylindrique à aiguilles/roulement cylindrique axial, diamètre de 15 mm, diamètre extérieur de 60 mm, largeur de 53 mm
N° D’ARTICLE MI02852700
N° MFRZARF1560-L-TV
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
Prix3,742.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Extérieur Diamètre  
    60 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Poids
    1.19 lb

Détails

  • Matériau de la cage
    Plastique
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2900 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    3900 lbf
  • Série
    ZARF
  • Directives pour la poussée
    Double direction
  • Type de roulement
    Rouleau à aiguilles/Rouleau cylindrique axial
  • CUP_NON
    4054364124137

Aperçu

Description du fabricant
ZARF1560-L-TV-A