Motion
C2632-36
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02853967
N° MFRC2632-36
Prix1,678.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Troughing P-A Training Idler Link-Belt® - Cote CEMA, diamètre de rouleau de 6 po, largeur de courroie de 36 po, angle de 35 °
N° D’ARTICLE MI02853967
N° MFRC2632-36
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
Prix1,678.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    35 °
  • Ceinture Largeur  
    36 po
  • Dimension de montage
    45 po
  • Dimensions globales
    47 x 14 x 18.57 po / 253 x 254 mm
  • Rouleau Diamètre  
    6 po
  • Poids
    148 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Type de galet tendeur
    Formation sur le système de nettoyage
  • Lubrification
    Scellé pour la vie
  • Catalogue du fabricant
  • Système de peinture
    Revêtement en poudre
  • Joint d’étanchéité
    Joint de contact à lèvres double, joint labyrinthe
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
PDV TRO TRA C2632-36 35 DEG ACT