Motion
85772
Injecteur Centro-Matic sans collecteur
N° D’ARTICLE MI02854214
N° MFR85772
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Injecteur Centro-Matic sans collecteur
N° D’ARTICLE MI02854214
N° MFR85772
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de sortie de l'injecteur
    1/8 po
  • Taille du filetage d'entrée du collecteur
    3/8 po
  • Profondeur globale
    1-3/8 po
  • Hauteur totale
    8-3/4 po

Détails

  • À utiliser avec
    Systèmes de lubrification monolignes
  • Comprend
    Capuchon de protection
  • Type de filetage d'entrée du collecteur
    NPTF (homme)
  • Matériel
    Acier
  • Pression de fonctionnement maximale
    6000 psi
  • Sortie maximale
    0.08 po3
  • Pression de fonctionnement minimale
    1850 psi
  • Sortie minimale
    0.015 po3
  • Type de produit
    Injecteurs de graisse
  • Série
    SL-V

Aperçu

Description du fabricant
INJECTEUR SL-V 85772