Motion
SPA7415-12

DUFF-NORTON
SPA7415-12

SPA Series 220 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI02854633
N° MFRSPA7415-12
Prix4,120.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DUFF-NORTON
SPA7415-12

SPA Series 220 V Alternating Current (AC) Voltage, 1500 lb Load Capacity, and 12 in. Actionneur linéaire de course
N° D’ARTICLE MI02854633
N° MFRSPA7415-12
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
Prix4,120.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur rétractée
    26.1 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12 po
  • Poids
    35.00 lb

Détails

  • Tirage actuel
    2 A
  • Cycle de service à charge nominale
    25 %
  • Capacité de charge dynamique
    1500 lb
  • ECCN
    EAR99
  • Code d’harmonisation
    8483.40.9000
  • Tension d’entrée
    220 V
  • Interrupteurs de fin de course
    Interrupteur de fin de course
  • Capacité de charge
    1500 lb
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Montage
    Clévis
  • Type d’entraînement à vis
    Vis Acme
  • Série
    SPA
  • Vitesse à pleine charge
    0.68 po/s
  • Capacité de charge statique
    1500 lb

Aperçu

Description du fabricant
SPA7415-12 SUPER CAP
  • Conception robuste pour une longue durée de vie dans les applications difficiles
  • Plage de température : 15ºF à 120ºF (-10ºC à 50ºC)
  • IP50 Protection
  • Condensateur intégré inclus
  • Frein à ressort bidirectionnel
  • Boîtier en aluminium et tube extérieur
  • Tube de traduction en acier – plaqué zinc-chromate
  • Montage à double chape
  • Interrupteurs de fin de course réglables internes
  • Protection du moteur de surcharge thermique à réinitialisation automatique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté