Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre25 mm
- Angle de contact60 °
- Rayon du filet0.8 mm
- Largeur de l’anneau extérieur15 mm
- Extérieur Diamètre52 mm
- Global Largeur15 mm
- Cote de précisionABEC 7 (classe ISO 4)
- Poids0.65 lb
Détails
- ApplicationSupport de vis à bille
- Type de roulementRoulements de contact angulaires doubles
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureOuvert
- DescriptionMM25BS52DUH
- Type duplexD’un dos à l’autre
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Dégagement interneC0
- Numéro CUP du fabricant087796244788
- Type de produitRoulements de contact angulaires doubles
- Capacité de charge dynamique radiale5850 lbf
- Capacité de charge statique radiale6100 lbf
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Normes respectéesABMA