Motion
MM30BS72 DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS72 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854750
N° MFRMM30BS72 DUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM30BS72 DUH

Roulement à contact angulaire double - Arrière à arrière, diamètre extérieur de 30 mm, diamètre extérieur de 72 mm, largeur de 30 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854750
N° MFRMM30BS72 DUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    0.8 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    30 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    1.44 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM30BS72DUH
  • Type duplex
    D’un dos à l’autre
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244801
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM3
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM30BS72DUH