Motion
MM40BS90QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90QUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854755
N° MFRMM40BS90QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM40BS90QUH

Roulement à contact angulaire pour outil mécanique de précision et axe - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854755
N° MFRMM40BS90QUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Poids
    4.47 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM40BS90QUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796209688
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796209688

Aperçu

Description du fabricant
MM40BS90QUH