Motion
MM50BS90 QUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS90 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854765
N° MFRMM50BS90 QUH
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM50BS90 QUH

Roulement à contact angulaire double - Quadplex, alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 90 mm, largeur de 60 mm, angle de contact de 60 °, C0, ouvert
N° D’ARTICLE MI02854765
N° MFRMM50BS90 QUH
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    60 °
  • Rayon du filet
    1 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    90 mm
  • Global Largeur  
    60 mm
  • Cote de précision
    ABEC 7 (classe ISO 4)
  • Poids
    3.79 lb

Détails

  • Application
    Support de vis à bille
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM50BS90QUH
  • Type duplex
    Quadplex
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Dégagement interne
    C0
  • Numéro CUP du fabricant
    087796244887
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Série
    MM5
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MM50BS90QUH

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté