Motion
MM60BS120DUH

TIMKEN (FAFNIR)
MM60BS120DUH

Ouvert
N° D’ARTICLE MI02854772
N° MFRMM60BS120DUH
Prix7,399.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN (FAFNIR)
MM60BS120DUH

Ouvert
N° D’ARTICLE MI02854772
N° MFRMM60BS120DUH
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
Prix7,399.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    120 mm
  • Global Largeur  
    40 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description
    MM60BS120DUH
  • Numéro CUP du fabricant
    087796233300
  • Type de produit
    Roulements angulaires à contact pour outil mécanique à broche et de précision
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796233300

Aperçu

Description du fabricant
MM60BS120DUH
  • TVAR_SET : 2
  • Type de bille : ACIER
  • Type de cage : cage de roulement à billes en nylon
  • Unités de conception : METRIC
  • Poids du roulement : 1.060 kg 2.34 lb