Motion
WT8551A001MSDC24/DCD

ASCO
WT8551A001MSDC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 4-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02856105
N° MFRWT8551A001MSDC24/DCD
Prix268.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ASCO
WT8551A001MSDC24/DCD

Électrovanne - femelle, 24 V c.c., 4-Way, 2-Position normalement fermée
N° D’ARTICLE MI02856105
N° MFRWT8551A001MSDC24/DCD

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix268.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orifice
    1/4 po
  • Hauteur totale
    33 mm
  • Longueur totale
    192 mm
  • Largeur totale
    45 mm
  • Port 1 taille/type
    1/4 NPT
  • Poids
    0.99 lb

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Détails supplémentaires
    Ressort de retour
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Type de liquide compatible
    Air
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    0.86 Cv
  • Pression de fonctionnement maximale
    +150 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    30 psi
  • Nombre de solénoïdes
    1
  • Plage de pression de fonctionnement
    +30 à +150 (air) psi
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +140 °F
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Consommation d'énergie du solénoïde
    6.3 W
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.
  • Normes respectées
    CSA, UL
  • Fonctionnalité de la vanne
    4-Way, 2-Position, normalement fermé

Aperçu

Description du fabricant
WT8551A001MSDC24/DCD