Motion
NU 226 ECJ

SKF
NU 226 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02857421
N° MFRNU 226 ECJ
Prix1,438.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
NU 226 ECJ

Roulements à rouleaux cylindriques, rangée unique
N° D’ARTICLE MI02857421
N° MFRNU 226 ECJ
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
Prix1,438.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    130 mm
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Extérieur Diamètre  
    230 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    14.06 lb

Détails

  • ABEC
    ABEC 1
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Aucun
  • Brides
    (2) Anneau extérieur
  • Dégagement interne
    C0
  • Localisation
    Aucun
  • Type de lubrification
    Non lubrifié
  • Numéro CUP du fabricant
    7316577046086
  • Élément matériel
    Acier de roulement
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +300 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Ensemble de commande de service séparable I/R
  • Série
    2
  • CUP_NON
    7316577046086

Aperçu

Description du fabricant
NU 226 ECJ BRG