Spécifications
Dimensions
- Gamme de tailles d’alésage1.8750 po
- Diamètre du disque10 po
- Couple Dyn par paire Opp Cal 80 psi515 po
- Couple Dyn par étrier d’opération Pr 3 lb/po250 po
- Diamètre total10.83 po
- Longueur totale7.40 po
- Taille du portTubulure en plastique 1/8 NPT ou 5/32
Détails
- Dessin 2D
- Détails supplémentairesFrein de commande de tension refroidi par ventilateur BTBA pour service moyen, avec une capacité thermique allant jusqu’à 10 ch. La série BTBA offre des performances de durée de vie thermique et frontale plus élevées, avec des inerties plus faibles.
- Durée de vie approximative des freins1094 hp/h par deux étriers
- Style d’alésageAlésage à la taille
- Type d’alésageDroit
- Code de couleur du bord orienté vers le freinVert
- Type de face de freinFaible coefficient
- Série de freinsBTBA-10
- Contrôleurs964356, 964354, 912123, 912145, 964520, 964522, 964531, 964535, 964260
- Direction de la rotationBidirectionnel
- EngagementAir
- Engagement/libérationAir/Aucun
- Tension du ventilateur120 V c.a.
- FinitionAluminium usiné/nu
- FonctionTension
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Liste des pièces de rechange du fabricant
- Diss. thermique continue frein max.7.51 hp
- Couple dynamique maximal avec tous les étriers1546 po
- Pression maximale85 psi
- Rpm max.2000 tr/min
- Pression d’engagement minimale1 psi
- Configuration de montageMonté sur arbre
- Conception ouverte ou ferméeFermé
- ÉvaluationsCE et RoHS
- LibérerAucun
- Inertie de l’arbre400.00 kg/cm2
- CUP_NON662284260244
Aperçu
Description du fabricant
FREIN 927429 BTBA-10, TENSION, 1.8
- Les freins de tension BTBA offrent une performance thermique élevée en intégrant un ventilateur de refroidissement et une protection dans un ensemble compact
- Jusqu’à quatre plages de couple uniques pour répondre à un large éventail de besoins de contrôle de tension
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Nexen Power Transmission Products FlyerNexen Group's Power Transmission line includes friction clutches, tooth clutches, clutch-brakes, torque limiters, and rotary brakes for controlled motion and overload protection. Designed for OEM and industrial applications, these products provide reliable torque transmission, stopping, and equipment safeguarding
View Literature
Nexen Making Safety Priority FlyerNexSafe certified rail brakes, rod locks, and servomotor brakes provide functional safety solutions for emergency stopping and holding applications. Designed with spring-engaged, air-released operation, they meet ISO 13849-1 standards with high reliability and performance levels up to PLe.
View Literature