Motion
TAF253320
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02858969
N° MFRTAF253320
Prix49.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles usiné - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI02858969
N° MFRTAF253320
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
Prix49.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    20000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles usiné TAF253320 présente un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 33 mm et une largeur globale de 20 mm avec un type de fermeture ouverte, ce qui le rend adapté aux assemblages de service modéré.
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    - 20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Série
    TAF
  • Capacité de charge statique
    32100 N
  • Type de roulement
    Roulement de rouleau à aiguilles usiné

Aperçu

Description du fabricant
TAF253320
  • Roulements à rouleaux à aiguilles usinés
  • Acier à haute teneur en carbone

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon