Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre50 mm
- Extérieur Diamètre58 mm
- Global Largeur20 mm
- Poids0.15 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier au molybdène chromé
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageAcier à faible teneur en carbone
- Type de fermetureOuvert
- Pays d’origineJP
- Type de coupelle dessinéeExtrémité ouverte
- Capacité de charge dynamique28800 N
- Description longueLe roulement à aiguilles TLA5020Z avec un type de fermeture ouverte et un type de coupe étiré à bout ouvert présente un diamètre d’alésage de 50 mm, un diamètre extérieur de 58 mm, une largeur totale de 20 mm et un poids de 0.15 lb, ce qui le rend idéal pour les boîtes de vitesses industrielles, les transmissions automobiles et les équipements lourds.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantTLA5020Z
- MatérielAcier au molybdène chromé
- Plage de température de fonctionnement-4 à 248 °F
- Type de produitRoulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
- SérieTLA
- Capacité de charge statique64100 N
Aperçu
- Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
- Métrique
- Câblé
- Acier au molybdène chromé
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
- Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Solutions de roulements à rouleaux croisés IKO
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Blogue sur les roulements à rouleaux croisés d’IKO Robotics
Voir la brochure - Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Blogue sur les roulements à rouleaux à aiguilles usinées IKO
Voir la brochure - Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Blogue sur les environnements de transformation des aliments d’IKO
Voir la brochure