Motion
521H15A+305

THOMSON (ALTRA)
521H15A+305

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02861268
N° MFR521H15A+305
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
521H15A+305

Rail profilé à billes standard avec guide linéaire - série : 500, rail 15 mm, standard
N° D’ARTICLE MI02861268
N° MFR521H15A+305
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille nominale du rail
    15 mm
  • Longueur totale
    305 mm

Détails

  • Classe de précision
    Grade élevé
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 80º C
  • Style de rail
    Standard
  • Série
    500

Aperçu

Description du fabricant
RAIL À BILLES SÉRIE 521H15A0305 500