Spécifications
Détails
- Débit maximum8 gal/min
- Pression de service maximale2000 psi
Aperçu
- Le FC1M mis à jour par DMIC est maintenant fabriqué aux États-Unis dans le choix de l’acheteur du fil de ports nationaux, pour la livraison des stocks dans la plupart des cas
- Le pointeau conique double offre un dosage fin à faible débit et une réponse rapide à débit plus élevé
- La conception calibrée en couleurs simplifie le réglage
- La conception à code couleur de la CIM facilite l’étalonnage initial, la documentation du système et la restauration des réglages corrects, au besoin
- Corps en laiton évalué à 2,000 psi maximum (taille nominale de 1 po pour 500 psi)
- Le clapet antiretour intégral à clapet de 5 psi offre un débit de retour libre
- Le bouton de sécurité en option (ajouter le suffixe « /LHS ») règle de façon permanente le réglage du débit de la vanne pour une résistance au piratage
- Pour les quantités de production OEM, un profil d’aiguille « fin » en option est disponible