Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord4 po
- Taille de l’extrémité 14 po
- Extrémité 2 Taille4 po
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable 316
- Type de coupleurCoupleur femelle de type B x filetage mâle
- Type de raccordCoupleur x filetage mâle NPT
- Sexe de l’accouplementFemme
- Type de fin 1Coupleur femelle Boss-Lock
- Type de fin 2NPT mâle
- Forme d’ajustementDroit
- Caractéristiques de sécuritéEn aucun cas, les accouplements à came et à rainure ne doivent être utilisés pour le service à l’air comprimé ou à la vapeur! En raison des différences de dimensions et de tolérances pour des raisons de sécurité, n’interchangez pas les produits d’autres fabricants avec les produits Dixon®.
- Matériau du jointCaoutchouc nitrile