Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Poids0.13 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur3/64 po
Détails
- ApplicationCouper sur l’alu
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionCouper sur l’alu
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-ZIP ALU
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980005026
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980005026
- Type de roue1
Aperçu
- Coupe également tous les métaux ferreux; Excellente durée de vie des roues; Coupe rapide dans l’aluminium et les métaux non ferreux; Sa formulation unique garantit qu’il n’y a pas d’obstruction; Pour une utilisation sur : l’aluminium; les métaux non ferreux; ZIP ALU . est conçu pour offrir une longue durée de vie et des coupes rapides sur l’aluminium et d’autres alliages non ferreux. Notre mélange abrasif spécial offre des coupes lisses et froides et est garanti de ne pas obstruer, ce qui vous permet d’économiser temps et argent.