Motion
H624-704
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 0.5 gal/min, NPTF, femelle, débit max. 4 gal/min
N° D’ARTICLE MI02863861
N° MFRH624-704
Prix222.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Débitmètre hydraulique - Électrique, taille de port 0.5 gal/min, NPTF, femelle, débit max. 4 gal/min
N° D’ARTICLE MI02863861
N° MFRH624-704
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
Prix222.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    0.5 gal/min
  • Taille du port
    1/2 NPTF

Détails

  • Action
    Directement
  • Actionnement
    Électrique
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Type de raccord d’extrémité
    Fileté
  • Type de débitmètre
    Débit
  • Température de fonctionnement maximale
    240 °F
  • Débit maximum
    4 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    325 psi
  • Milieu de fonctionnement
    Huile
  • Norme de filetage
    NPTF

Aperçu

Description du fabricant
H624-704 DÉBITMÈTRE