Motion
13508
Clé à tuyau - 18 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3-1/8 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02864072
N° MFR13508
Prix73.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau - 18 po OAL, capacité maximale de mâchoire 3-1/8 po, angle de tête droit, matériau en aluminium, type de réglage standard
N° D’ARTICLE MI02864072
N° MFR13508

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix73.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Droit
  • Longueur totale
    18 po
  • Poids
    6.10 lb, 6.1
  • Largeur
    3.9

Détails

  • Type d’ajustement
    Standard
  • Style de poignée
    Simple
  • Type de mâchoire
    Crochet
  • Matériel
    Aluminium
  • Capacité maximale des mâchoires
    3-1/8 po

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À TUYAU EN ALUMINIUM DE 13508 18 PO
  • Les clés à tuyau en aluminium sont environ 40 % plus légères que la fonte
  • Construction robuste pour plus de résistance et de durabilité
  • La balance sur la clé indique le diamètre du tuyau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté