Motion
20002
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 2 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 2-1/4 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864080
N° MFR20002
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
C Clamp - Regular Duty, 0 in Minimum Opening, 2 in Maximum Opening, Deep Throat Style, 2-1/4 in Throat Depth
N° D’ARTICLE MI02864080
N° MFR20002
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Pression de serrage maximale
    2600 lb
  • Diamètre de la vis
    9/16 po
  • Profondeur de la gorge
    2-1/4 po

Détails

  • Force de l’application
    Service régulier
  • Finition/revêtement de carrosserie
    Revêtement en poudre
  • Couleur
    Jaune
  • Capacité d’ouverture maximale
    2 po
  • Capacité d’ouverture minimale
    0 po
  • Fini à vis/revêtement
    Cuivre plaqué
  • Style de profondeur de la gorge
    Profond

Aperçu

Description du fabricant
20002 2" C-CLAMP COPPER SCR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté