Motion
1224RC
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02864535
N° MFR1224RC
Prix29.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - impériale, chrome, taille de clé polygonale : 3/4 po, taille d’ouverture de clé : 3/4 po, 9-3/4 po
N° D’ARTICLE MI02864535
N° MFR1224RC
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
Prix29.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête du caisson
    17/32 po
  • Largeur de la tête du côté boîte
    1-15/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Angle de tête
    Décalage
  • Épaisseur de la tête à bout ouvert
    11/32 po
  • Largeur de tête à extrémité ouverte
    1-17/32 po
  • Clé à fourche Taille  
    3/4 po
  • Global Longueur  
    9-3/4 po
  • Poids
    0.60 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Système de mesure
    Impériale
  • Forme de douille
    12 PT
  • CUP_NON
    662459903082
  • Type de clé
    Clé à cliquet réversible

Aperçu

Description du fabricant
1224RC PEIGNE À CLIQUET WR, 1 2-PT, 3/4"
  • La finition chromée hautement polie se nettoie facilement
  • Le levier à cliquet est facilement accessible pour des changements de direction rapides
  • Réversible
  • Les coins encastrés aux extrémités offrent une puissance de rotation supplémentaire

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon