Spécifications
Dimensions
- Taille de l’entraînement1/2 po
- Taille maximale19 mm
- Taille min.8 mm
- Longueur totale2-13/32 po, 2-7/16 po
- Tailles de douille10 mm, 12 mm, 14 mm, 17 mm, 19 mm, 8 mm
Détails
- Détails supplémentairesLongueur standard
- Accessoires inclusRail à pince
- Système de mesureMétrique
- Nombre de pièces6
- Nombre de douilles8 PC
- Style d’arbreMèche
- Pointes de supportEmbout hexagonal
- Type de jeu de douillesNon touché
- CUP_NON662459329042
Aperçu
Description du fabricant
32904 JEU DE PATINS, 1/2" DR 6 EMBOUT HEXAGONAL
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
Literature & Catalogs
Williams Tools Foam Cutout ToolkitThe Foam Cutout Tech Tool Kit features a seven-drawer rolling cart with foam inserts that keep tools organized, protected, and accessible. Designed for efficiency and portability, it supports 5S principles while reducing damage and loss.
View Literature- Williams Tools@Height
Williams Tools@Height
View Literature
Williams Tools Case StudyA multinational e-commerce company is a long-time customer of ours. We have provided numerous solutions for this customer's fulfillment centers nationwide, including custom conveyor parts and machine vision sensors.
View Literature