Motion
49428132

DICHTOMATIK
49428132

Anneau en V - 6.7323 po dans la portée de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02865896
N° MFR49428132
Prix27.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DICHTOMATIK
49428132

Anneau en V - 6.7323 po dans la portée de l’arbre, matériau en nitrile
N° D’ARTICLE MI02865896
N° MFR49428132

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix27.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale
    14.50 mm
  • Gamme de diamètres intérieurs ou d’arbres
    6.7323 po
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Type de conception
    VA
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile

Aperçu

Description du fabricant
49428132 7.48 ARBRE NOMINAL DIA NBR BUNA