Motion
NS8500-17T  1IN  1KW1SS PA

REXNORD INC
NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI02866025
N° MFRNS8500-17T 1IN 1KW1SS PA
Prix108.09 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

REXNORD INC
NS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

« Pignons fendus moulés série Rexnord NS8500  »
N° D’ARTICLE MI02866025
N° MFRNS8500-17T 1IN 1KW1SS PA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix108.09 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    39 mm
  • Diamètre extérieur
    105.4 mm
  • Pas
    4.12 po
  • Pas Diamètre  
    4.1190 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Prêt pour l’arbre
  • Type de chaîne/pignon
    Pignon fendu moulé
  • Numéro de chaîne
    NS8500
  • Matériau de la bride
    Thermoplastique
  • Matériau du concentrateur
    Thermoplastique
  • Type de concentrateur
    Large
  • Matériel
    Thermoplastique
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de Dents  
    17
  • Matériau du pignon
    PA
  • Type de pignon
    Pignon fendu moulé
  • CUP_NON
    793699262162

Aperçu

Description du fabricant
614-174-1 NS8500-17T 1 KWSS
  • Pignon fendu moulé série 8500 avec 17Teeth et un alésage prêt pour l’arbre rond 1in avec 1 rainure de clavette et 1 vis d’arrêt en matériau PA