Motion
TL21L050-1108 DYNA-SYNC SPKT

DODGE
TL21L050-1108 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113399 - Pas de 0.3750 po, 21 dents, DE 2.87 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02866048
N° MFRTL21L050-1108 DYNA-SYNC SPKT
Prix71.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TL21L050-1108 DYNA-SYNC SPKT

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 113399 - Pas de 0.3750 po, 21 dents, DE 2.87 po, Largeur de courroie 0.5000 po
N° D’ARTICLE MI02866048
N° MFRTL21L050-1108 DYNA-SYNC SPKT
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
Prix71.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    0.5000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1-1/8 po
  • Largeur de la face
    3/4 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.8750 po
  • Diamètre du moyeu
    2 po
  • Projection du concentrateur
    0.13 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.88 po
  • Diamètre extérieur
    2.87 po
  • Pas  
    0.3750 po
  • Pas Diamètre  
    2.5070 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type de courroie
    L
  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Série de coussinets
    1108
  • Nombre de concentrateurs
    2
  • Nombre de Dents  
    21
  • Construction de la poulie
    Simple
  • CUP_NON
    782475635597
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
TL21L050 POULIE 113399