Motion
MHSL3-32D
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02866224
N° MFRMHSL3-32D
Prix486.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MHS, pince à air parallèle
N° D’ARTICLE MI02866224
N° MFRMHSL3-32D
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
Prix486.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Fermé Largeur  
    14 mm
  • Ouvert Largeur  
    22 mm
  • Longueur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    M5x0.8

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ces préhenseurs utilisent une conception à came à coin pour minimiser leur taille tout en conservant une force de maintien élevée. Le MHSL3 a une ouverture de doigt plus grande que le MHS3 , ce qui permet de tenir des pièces plus grandes. Le modèle MHSL3 utilise toujours la même conception de came à coin.
  • Option de carrosserie
    Port latéral
  • Type de doigt
    3 coup de doigt long (modèle à talon compensé et à came)
  • Type de pince
    Parallèle
  • Force de maintien fermée 72 lb/po2
    82 N
  • Force de maintien ouverte 72 lb/po2
    74 N
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    87 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    15 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    15 psi à 87 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 °F à 140 °F
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme

Aperçu

Description du fabricant
POIGNÉE MHSL3-32D

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté