Motion
CP95SDB40-25
CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 40 mm, course 25 mm, tige 16 mm, filetage mâle M12x1.25 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/4
N° D’ARTICLE MI02866247
N° MFRCP95SDB40-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
CP95 Cylindre pneumatique de bielle d’accouplement - Alésage 40 mm, course 25 mm, tige 16 mm, filetage mâle M12x1.25 , tige simple, basique, montage MX0 , coussin aux deux extrémités, ports BSPP 1/4
N° D’ARTICLE MI02866247
N° MFRCP95SDB40-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    40 mm
  • Hauteur totale
    52 mm
  • Longueur totale
    188 mm
  • Largeur totale
    52 mm
  • Taille du port
    1/4 BSPP
  • Force de traction à 100 lb/po2
    739 N
  • Force de poussée à 100 lb/po2
    880 N
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle M12x1.25
  • Taille de la tige
    16 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm

Détails

  • Joint flottant du coupleur d'alignement
    JA40-12-125
  • Joint à rotule du support pivotant incliné
    ES5040
  • Support pivotant en angle uni
    E5040
  • Montage sur manille amovible Mp2
    D5040, DS5040 (pour accessoire ES)
  • Type de coussin
    Coussin aux deux extrémités
  • Type de cylindre
    Métrique
  • Montage à œillet - MP4 (plain)
    C5040
  • Joint à rotule Mp6 à montage sur œil
    CS5040
  • Montage à bride - MF1/MF2
    F5040
  • Fixations au pied - MS1
    L5040
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Style de lubrification
    Non lubrifiant
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    7 psi
  • Type de montage
    De base, MX0
  • Plage de pression de fonctionnement
    7 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique, prêt pour l’interrupteur
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Pression d’épreuve
    218 psi
  • Manille de tige
    Acier GKM12-24
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Filetage de tige standard
    ISO
  • Type de tige
    Tige unique
  • Trousse de joint
    CS95-40
  • Série
    CP95
  • Œillet de tige Sperical
    Filetage femelle KJ12D
  • Normes respectées
    CETOP, DIN ISO 4393, ISO 6431, VDMA 24 562 (parties 1 et 2)

Aperçu

Description du fabricant
CP95SDB40-25 CYLINDRE
  • Associe une conception de barillet profilé léger à des tiges fermées pour plus de résistance
  • Système d’étanchéité unique qui assure une performance efficace et une longue durée de vie
  • Coussinage entièrement réglable à la fin de la course
  • Détection de proximité magnétique
  • Proformance de coussinage supérieure et absorption d’énergie cinétique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté