Motion
116343.00
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, bride en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02868151
N° MFR116343.00
Prix2,581.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur tout usage pour service de lavage (acier inoxydable) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115/208-230 V, cadre 56HC , logement TENV (entièrement fermé et non ventilé), 60 Hz, bride en C / montage sur socle rigide
N° D’ARTICLE MI02868151
N° MFR116343.00
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
Prix2,581.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6205
  • Taille du cadre
    56HC
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    12.20 po
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    35 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 seulement
  • Description
    Moteur à usage général, 0.33 HP, 1 Ph, 60 Hz, 115/230 V, 1800 tr/min, cadre 56HC , TENV
  • Mot-clé de description
    1/3 hp
  • Type électrique
    Démarrage du condensateur à induction
  • Type de boîtier
    TENV (entièrement fermé, non ventilé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Efficacité de la pleine charge
    0.72 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • Classe d’isolation
    F4
  • Cote IP
    55
  • Code KVA
    M
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    116343.00
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    691720307403
  • Catégorie de moteur
    Moteur à usage général (acier inoxydable)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4 pôles
  • Tension d’alimentation du moteur
    115/208-230 V
  • Type de montage
    Bride face en C/base rigide
  • Classe de conception NEMA
    L
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs de service de lavage
  • Type d’arbre
    NEMA 56
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Spécifications techniques
  • Protection thermique
    Aucun
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    691720307403
  • Tension
    115/230 V
  • Volts à fréquence
    115/208-230 à 60 Hz
  • Garantie
    Garantie d’un an
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
116343.00,1/3HP,56HC,1800RPM,1PH
  • Tous les composants extérieurs sont en acier inoxydable série 300; tous les composants d’étanchéité sont Viton® pour une résistance chimique supérieure
  • Les écrans d’extrémité sont des joints toriques scellés au châssis; les joints d’arbre à double lèvre aux deux extrémités des moteurs TEFC (extrémité arbre seulement sur les moteurs TENV)
  • Les roulements à double joint sont prélubrifiés avec de la graisse haute température résistante à l’humidité pour une longue durée de vie
  • Les revêtements intérieurs appliqués sur le rotor et le stator protègent contre la corrosion; la construction facile à nettoyer est certifiée BISSC pour les applications de boulangerie-pâtisserie
  • Les reniflards hydrophobes amovibles dans la cloche d’extrémité de l’arbre opposé et la boîte de conduit égalisent la pression sans laisser entrer l’humidité
  • La plaque signalétique complète est gravée au laser sur le châssis du moteur
  • Fonctionnement à 115/208-230 V à 60HZ. L’image de la plaque signalétique peut différer du produit réel.