Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur4.3750 po
- Cercle de boulonnage Diamètre4.3750 po
- Taille du boulon0.3750 po
- Alésage Diamètre1.5000 po
- Largeur du boîtier1.4219 po
- Largeur de la bague intérieure1.9380 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.9350 po
- Angle de désalignementStatique seulement - ±2.0 °
- Diamètre extérieur5.2500 po
- Global Hauteur1.9400 po
- Longueur totale5.2500 po
- Longueur totale Diamètre5.2500 po
- Largeur totale5.2500 po
- Diamètre du pilote3.6250 po
- Poids4.7 lb
Détails
- Matériau du roulement52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
- Numéro de palierPN-24
- Type de roulementBalle
- Type d’alésageDroit
- Dessin CAD
- RevêtementEnduit de fluoropolymère
- CouleurArgent/Gris
- DescriptionRoulement à bille de cartouche à bride en fonte enduite de fluropolymère Sealmaster monté - Acier à roulement 52100 , revêtu de phosphore et de nickel - Verrou de vis de réglage - Résistant à la corrosion - CRFCF-PN24
- Type de serviceService standard
- Capacité de charge dynamique7340 lbf
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionEnduit de fluoropolymère, enduit de nickel phosphorique
- Type de montage de brideCartouche à bride
- Code d’harmonisation8483.20.4040
- Construction du logementUne-pièce
- Matériau du boîtierPolymère
- Type de boîtierCartouche à bride pilote
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- LubrifiantSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Type de lubrificationSulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantCRFCF-PN24
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662461338605
- Température de fonctionnement maximale220 °F
- Rpm max.1750 tr/min
- Vitesse maximale1750 tr/min
- Type de montageBride pilote 4-Bolt
- Plage de température de fonctionnement-20° à 220 °F
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- RelubrifiableOui
- Roulement de rechangePN-24
- Type de dispositif de retenueDispositif de retenue pour la conduite terrestre
- Type de jointJoint à lèvres triple haute performance
- Auto-alignementOui
- SérieCRFCF
- Capacité de charge statique4467 lbf
- Type de roulementBalle
- CUP_NON662461338605
Aperçu
- Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
- Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
- Boîtier en fonte revêtue de fluoropolymère pour une résistance à la corrosion.
- Anneau intérieur renforcé par zone avec vis d'arrêt à espacement de 120° avec vis d'arrêt résistantes à la corrosion
- Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
- La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
- Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
- Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1