Motion
CRFC-PN19T

SEALMASTER
CRFC-PN19T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02868393
N° MFRCRFC-PN19T
Prix680.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SEALMASTER
CRFC-PN19T

Unité de roulement à billes à bride à quatre boulons - 1.1875 po de diamètre, bride 4-Bolt, verrouillage du collet concentrique, matériau de boîtier thermoplastique, roulement sans expansion (fixe), usage standard, joint à lèvres triple haute performance
N° D’ARTICLE MI02868393
N° MFRCRFC-PN19T
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
Prix680.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    3.2500 po
  • Espacement des trous de boulon
    3.2500 po
  • Taille du boulon
    0.4375 po
  • Alésage Diamètre  
    1.1875 po
  • Largeur du boîtier
    1.2188 po
  • Largeur de la bague intérieure
    1.5000 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.5000 po
  • Angle de désalignement
    Statique seulement - ±2.0 °
  • Global Hauteur  
    1.5625 po
  • Longueur totale
    4.3400 po
  • Longueur totale Diamètre  
    4.3438 po
  • Largeur totale
    4.3400 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Roulement en acier, Phosphore revêtu de nickel
  • Numéro de palier
    PN-19T
  • Type de roulement
    Balle
  • Type d’alésage
    Droit
  • Couleur
    Gris pâle
  • Description
    Roulement à billes à bride à quatre boulons en composite monté Sealmaster - 52100 Roulement en acier, revêtement en nickel phosphoreux - Verrouillage concentrique - Résistant à la corrosion - CRFC-PN19T
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité de charge dynamique
    4381 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Gris pâle
  • Type de montage de bride
    Bride 4-Bolt
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Construction du logement
    Une-pièce
  • Matériau du boîtier
    Thermoplastique
  • Type de boîtier
    Bride 4-Bolt
  • Dispositif de verrouillage
    Collier concentrique
  • Lubrifiant
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Type de lubrification
    Sulfonate de calcium NLGI 2 NSF H1 Graisse de qualité alimentaire
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    CRFC-PN19T
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662461338667
  • Température de fonctionnement maximale
    220 °F
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Vitesse maximale
    2300 tr/min
  • Type de montage
    Bride 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    -20° à 220 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Relubrifiable
    Oui
  • Roulement de rechange
    PN-19T
  • Type de dispositif de retenue
    Dispositif de retenue pour la conduite terrestre
  • Type de joint
    Joint à lèvres triple haute performance
  • Auto-alignement
    Oui
  • Série
    CRFC
  • Capacité de charge statique
    2567 lbf
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    662461338667

Aperçu

Description du fabricant
CRFC-PN19T
  • Acier 52100 plaqué nickel électroless à haute teneur en phosphore pour une résistance exceptionnelle à la corrosion
  • Le joint d'étanchéité à triple contact avec les lèvres haute performance offre une étanchéité multidirectionnelle avec un corps et un déflecteur en acier inoxydable 304 pour minimiser la pénétration de contamination et conserver la lubrification
  • Composite haute résistance avec viroles de boulon en acier inoxydable renforcé pour une capacité de charge élevée et une résistance accrue autour des trous de boulon.
  • La construction solide avec base usinée a été conçue pour minimiser les écarts et sans matériau de remplissage
  • Verrouillage concentrique Skwezloc® pour une concentricité presque parfaite avec collet revêtu de fluoropolymère et vis d’assemblage résistante à la corrosion
  • Le système exclusif de goupille de verrouillage et d’alvéoles fournit un lubrifiant direct dans la cavité du roulement et le chemin de la bille au lieu d’entourer une rainure de lubrification, empêchant la rotation de l’anneau extérieur.
  • La conception unique du dispositif de retenue sur terre offre un dégagement de poche supérieur qui permet une circulation de graisse de 360° autour des éléments roulants, ce qui permet une meilleure lubrification retenue et utilisée.
  • Tapered Lands garantit que le lubrifiant sera facilement redirigé vers la piste.
  • Graisse de qualité alimentaire conforme à la norme USDA H1

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté