Motion
4HTOF4
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02868819
N° MFR4HTOF4
Prix83.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Douille hydraulique HT-Series – Corps en acier, ORB 1/2 po, filetage femelle SAE 3/4 – 16 , 5000 psi PSI, taille de corps 1/2 po, joint Buna-N
N° D’ARTICLE MI02868819
N° MFR4HTOF4

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix83.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    3/4 à 16 EIG
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Hexagonales
    1.19 po
  • Longueur
    3.02 po
  • Poids
    0.890 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    20000 psi
  • Composant de couplage
    Douille
  • Mot-clé de description
    Filetage femelle 1/2 po. ORB, 3/4 – 16 SAE
  • Type de raccord de tuyau
    ORB femelle
  • Matériel
    Acier
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Interchange standard
    ISO 16028
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    5000 psi
  • Plage de pression de service
    4001 à 5000 psi

Aperçu

Description du fabricant
4HTOF4 DÉCONNEXION RAPIDE

Vous pourriez également aimer