Motion
VHK3-08F-08FL

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-08F-08FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02868833
N° MFRVHK3-08F-08FL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
VHK3-08F-08FL

Soupape à doigt
N° D’ARTICLE MI02868833
N° MFRVHK3-08F-08FL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    52.4 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Port 1 taille/type
    8 mm Pousser pour connecter
  • Port 2 Taille/Type
    8 mm Pousser pour connecter
  • Port 3 Taille/Type
    Connexion par poussée 8 mm (échappement)
  • Déplacement du positionneur de soupape
    90 °
  • Poids
    28.5 g

Détails

  • Type d’actionneur
    Sélecteur de torsion
  • Matériau du corps
    PBT
  • Pays d’origine
    JP
  • Coefficient de débit Cv Facteur de débit Kv
    9.7 mm2
  • Direction du débit
    2-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    +1 Mpa2
  • État normal
    Normalement ouvert
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de pression de fonctionnement
    Maximum de +1 MPa
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à +60 °C
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Type de connexion de port
    Appuyer pour connecter
  • Sexe portuaire
    Femme (1P), Femme (2A)
  • Pression d’épreuve
    +1.5 MPa
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Normes respectées
    JIS
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
VHK3-08F-08FL VAVETTE POUR DOIGTS
  • Soupape à doigt, standard
  • Port 2 ou 3 disponible
  • Zone d’entrée en vigueur : 2.0 à 17.5mm²
  • Pression de service max. : 1.0MPa
  • Fluide : air

Les clients ont également acheté