Spécifications
Dimensions
- Diamètre extérieur1.75 po
- Longueur totale2.375 po
- Largeur totale2.060 po
- Diamètre de l’arbre0,750 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Type de boîtierBride
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc de bride - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner FB