Motion
CRY56VUU
Rouleau suiveur - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02869199
N° MFRCRY56VUU
Prix275.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau suiveur - 3.5000 po de diamètre de rouleau, 1.1250 po d’alésage, 2.0000 po de largeur de rouleau, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI02869199
N° MFRCRY56VUU

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix275.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.1250 po
  • Cote de précision
    JIS, classe 0
  • Rouleau Diamètre  
    3.5000 po
  • Rouleau Largeur  
    2.0000 po

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Capacité de charge dynamique
    111 000 N
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4549557027543
  • Température de fonctionnement maximale
    120 °C
  • Plage de température de fonctionnement
    -20 °C à + 120 °C
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Forme de rouleau
    Plat
  • Capacité de charge statique
    239000 N

Aperçu

Description du fabricant
CRY56VUU
  • Rouleau suiveur, po, type non séparable, complément complet, acier chromé à haute teneur en carbone, trou d’huile, scellé, cylindrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon