Motion
C5-31LSRRD-42
Pignon de retour à disque en caoutchouc à arbre sous tension - Cote CEMA, angle de 31 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI02869274
N° MFRC5-31LSRRD-42
Prix536.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de retour à disque en caoutchouc à arbre sous tension - Cote CEMA, angle de 31 °, diamètre de rouleau de 5 po, largeur de courroie de 42 po
N° D’ARTICLE MI02869274
N° MFRC5-31LSRRD-42

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix536.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    31 °
  • Ceinture Largeur  
    42 po
  • Distance entre les trous de montage
    57 po
  • Distance entre les extrémités du rouleau
    44-7/8 po
  • Longueur totale
    54-1/2 po
  • Rouleau Diamètre  
    5 po
  • Longueur du rouleau
    44.88 po
  • Poids
    44.45 lb

Détails

  • Cote CEMA
    CEMA C
  • Rouleau d’extrémité Inclinaison  
    31 °
  • Type de galet tendeur
    Pignon à disque de caoutchouc de retour d’arbre sous tension
  • Lubrification
    Scellé
  • Joint d’étanchéité
    Labyrinthe avec joints de contact
  • Matériau de la coquille
    Acier
  • Type de roulement
    Roulement à billes

Aperçu

Description du fabricant
C5-31LSRRD-42 LS RETOUR DISQUE CAOUTCHOUC RALENTI

Vous pourriez également aimer