Motion
10LOC-6RMP

GATES RUBBER CO
10LOC-6RMP

7250-16105 -
N° D’ARTICLE MI02870584
N° MFR10LOC-6RMP
Prix16.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10LOC-6RMP

7250-16105 -
N° D’ARTICLE MI02870584
N° MFR10LOC-6RMP
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
Prix16.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    3/8 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.6250 po
  • Taille du filetage
    3/8-18 NPT
  • Poids
    0.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Matériel
    Laiton
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    029769206430

Aperçu

Description du fabricant
10LOC-6RMP RACCORD 7207-10055

You May Also Like