Motion
PKREB22448HHC , 3 COUSSIN ROULEAU

LINK-BELT
PKREB22448HHC 3 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02870901
N° MFRPKREB22448HHC 3 PILLOW ROLLER BRG
Prix4,053.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PKREB22448HHC 3 PILLOW ROLLER BRG

Unité de roulement à rouleaux de bloc d’oreiller - diamètre de 3 po, matériau en acier moulé, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI02870901
N° MFRPKREB22448HHC 3 PILLOW ROLLER BRG
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
Prix4,053.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    3.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    3 po
  • Poids
    29.99 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du boîtier
    Acier moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Numéro CUP du fabricant
    793699086485
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +225 °F
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Dégagement/sans contact
  • Série
    PKR
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    793699086485

Aperçu

Description du fabricant
PKREB22448HHC OREILLERNOIR PKRE-B22448HHC