Motion
23988CAMC3P55W507

NSK CORP, BEARING DIV
23988CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02870904
N° MFR23988CAMC3P55W507
Prix42,487.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK CORP, BEARING DIV
23988CAMC3P55W507

Roulement à rouleaux sphériques - DI 440 mm, DI 600 mm, largeur 118 mm, alésage droit, ouvert, C3
N° D’ARTICLE MI02870904
N° MFR23988CAMC3P55W507
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
Prix42,487.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    440 mm
  • Extérieur Diamètre  
    600 mm
  • Global Largeur  
    118 mm
  • Poids
    217.99 lb

Détails

  • Application
    Machinerie générale
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton
  • Type de cage
    Bague intérieure guidée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    2190000 N
  • Code d’harmonisation
    8482300080
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de trou de lubrification
    Rainures et trous d’huile dans l’anneau extérieur
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    192661095997
  • Tr/min maximum (graisse)
    450 tr/min
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de sonnerie extérieure
    Non fractionné
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux sphériques
  • Élément roulant
    Sphérique
  • Série
    Rouleau sphérique série 239
  • Capacité de charge statique
    4800000 N
  • CUP_NON
    192661095997

Aperçu

Description du fabricant
23988CAMC3P55W507 ROULEAU SPHÉRIQUE BRG