Motion
F-FLW688AT2ZZ

NTN
F-FLW688AT2ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02870931
N° MFRF-FLW688AT2ZZ
Prix86.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-FLW688AT2ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 8 mm de diamètre intérieur, 16 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI02870931
N° MFRF-FLW688AT2ZZ
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
Prix86.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    8 mm
  • Extérieur Diamètre  
    16 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    0.01 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Description
    F-FLW688AT2ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Description longue
    Le F-FLW688AT2ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 8 mm avec un diamètre extérieur de 16 mm, une largeur de 4 mm, une conception droite, un double blindage.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-FLW688AT2ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359471618
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359471618

Aperçu

Description du fabricant
F-FLW688AT2ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION