Motion
PRM-12T
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02870971
N° MFRPRM-12T
Prix525.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tige sphérique mâle filetée à droite - Diamètre de l’alésage : 0.7500 po, Taille du filetage de la tige : 3/4-16, autolubrifiant
N° D’ARTICLE MI02870971
N° MFRPRM-12T
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
Prix525.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Diamètre de la tête
    1.7750 po
  • Largeur de la tête
    0.6400 po
  • Angle de désalignement
    13 o
  • Hauteur totale
    3.7625 po
  • Taille du filetage de la tige
    3/4-16
  • Taille du filetage
    3/4-16
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier 52100
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8055
  • Matériau du boîtier
    Acier 4340
  • Type de lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Type de produit
    Extrémités de tige sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable
  • Capacité de charge statique radiale
    34319 lbf
  • Type d’extrémité de tige
    Homme
  • Série
    PRM
  • Normes respectées
    SAE-AS81820
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de fil
    UNJF-3A
  • CUP_NON
    190029040825

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TIGE MÂLE PRM-12T AVEC PTFE